NASHVILLE WIRE C324028S4C ตู้คอนเทนเนอร์พับได้ ยาว 32 นิ้ว สีเงิน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Colla Psible Bulk คอนเทนเนอร์ |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | สังกะสี Electroplate |
ความสูงพับ | 10 " |
ความยาวพับ | 35 " |
ความกว้างพับ | 42.5 " |
วัด | 3 |
ความสูงภายใน | 28 " |
ความยาวภายใน | 30 " |
ความกว้างภายใน | 38 " |
ความจุโหลด | 2800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก 11 เกจ |
ความสูงภายนอก | 35.5 " |
ความยาวภายนอก | 32 " |
ความกว้างภายนอก | 40 " |
ปริมาณ | 18.47 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 18.47 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายนอก | ความกว้างพับ | วัด | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR1 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿7,983 | ||
JR5 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿9,099 | ||
ซีทูเอส324028 | 34.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 18.47 ลูกบาศ์ก ฟุต | 28 " | 30 " | - | RFQ
| |
ซีทูเอส404830 | 36.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 30.35 ลูกบาศ์ก ฟุต | 30 " | 38 " | ฿18,622 | ||
ซีทูเอส404824 | 30.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 24.28 ลูกบาศ์ก ฟุต | 24 " | 38 " | ฿16,159 | ||
ซีทูเอส404836 | 42.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 36.42 ลูกบาศ์ก ฟุต | 36 " | 38 " | ฿19,754 | ||
เจอาร์5ซี | 21 " | 33 " | 3 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿10,972 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.