NATIONAL GUARD 122NSS-8 วงกบประตู 8 ฟุต สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip กรอบประตู |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
เสร็จสิ้นหน้าแปลน | สแตนเลสขัดเงา |
ความสูงของหน้าแปลน | 1-3 / 4 " |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของหน้าแปลน | 1 / 32 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.75 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
แทรกสี | Black |
แทรกวัสดุ | Neoprene |
แทรกขนาด | 1 / 2 " |
แทรกประเภท | ทนต่อการกัดกร่อน |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 11 / 32 " |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความกว้างโดยรวม | 2.187 " |
เงื้อม | 3 / 8 " |
ขายเป็น | เพิก |
มีความยืดหยุ่นในการ | -20 องศาถึง 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 245.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 7308305050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.