SHEPHERD CASTER ลูกล้อแบบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | การไม่ทำเครื่องหมาย | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พรี40120ZN-3R | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยาง | 1-3 / 4 "x 3" | 4.88 " | 2-5/8" x 3-3/4" | 0.098 " | C | ฿511 | |
B | PGR60120ZN-TPR33 (GG) | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ฿1,094 | |
B | PGR60120ZN-TPU33 (GG) | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ฿1,184 | |
B | PGR40120ZN-TPU22 (GG) | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ฿669 | |
B | PGR40120ZN-TPR22 (GG) | ใช่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ฿640 | |
B | PGR50120ZN-TPR22 (GG) | ใช่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ฿869 | |
B | PGR30120ZN-TPU21 (GG) | ใช่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ฿650 | |
B | PGR30120ZN-TPR21 (GG) | ใช่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ฿688 | |
B | PGR50120ZN-TPU22 (GG) | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ฿987 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดพื้นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
- ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันมือถือ
- ขั้วต่อสายไฟ
- ใบพัดลมและใบพัด
- บัลลาสต์
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- อลูมิเนียม
- TANIS BRUSHES แปรงหลอดแบบมีสาย
- DAYTON รวม Soft Starters
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นวางกล่อง
- SUPERIOR TOOL ซีรี่ส์ Quick Cut, เครื่องตัดท่อ
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กขลุ่ยตรง UNF 2B
- SPEARS VALVES PVC เทา ตาราง 40 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES พีวีซีคลาส 125 ขึ้นรูป 90 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC CLASS 125 IPS 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- VOLLRATH ถาดตื้น
- EATON ชุดเชื่อมโยง