Shepherd Caster Pgr60120zn-tpr33(gg) | 3enw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHEPHERD ลูกล้อ PGR60120ZN-TPR33(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC8XNA 3ENW8

SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8XNA รุ่น: PGR60120ZN-TPR33(GG)อ้างอิงข้าม: 3ENW8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer85 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-3/4"
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 4 x 3 นิ้ว
ความสูงโดยรวม7.25 "
ขนาดแผ่น2-5/8 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นA
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการไม่ทำเครื่องหมายช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นราคา
SHEPHERD ลูกล้อ PGR30120ZN-TPU21(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 250 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)ใช่0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C฿492
SHEPHERD ลูกล้อ PGR40120ZN-TPU22(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)ใช่300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C฿506
SHEPHERD ลูกล้อ PGR50120ZN-TPU22(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 315 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)ใช่300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C฿746
SHEPHERD ลูกล้อ PGR30120ZN-TPR21(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 210 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)ใช่0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C฿607
SHEPHERD ลูกล้อ PGR40120ZN-TPR22(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 260 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)ใช่0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C฿484
SHEPHERD ลูกล้อ PGR50120ZN-TPR22(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 280 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)ใช่0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C฿657
SHEPHERD ลูกล้อ PGR60120ZN-TPU33(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)ใช่300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน1-3 / 4 x 3 นิ้ว7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A฿994

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) ลูกล้อแผ่นแข็ง 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿930 / หน่วย