National Guard 223ndkb-3 | ประตูอัตโนมัติ ก้นอลูมิเนียม 7/16 X 36 นิ้ว | 3hrk4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 บานประตูอัตโนมัติอลูมิเนียมขนาด 7/16 x 36 นิ้ว | AC9NPR 3HRK4

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 ก้นประตูอัตโนมัติ อลูมิเนียม 7/16 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9NPR รุ่น: 223NDKB-3อ้างอิงข้าม: 3HRK4
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
฿4,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูอัตโนมัติด้านล่าง
สีบรอนซ์เข้ม
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ความสูงของหน้าแปลน1-7 / 8 "
วัสดุหน้าแปลนอลูมิเนียม
ความหนาของหน้าแปลน5 / 8 "
ฮาร์ดแวร์รวม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แทรกสีBlack
แทรกวัสดุNeoprene
แทรกขนาด7 / 16 "
ความยาว36 "
ประสิทธิภาพแรงปิดต่ำ
เงื้อม5 / 8 "
ความกว้าง7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.96
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)93.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS4008196000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุดรอปบาร์ (อะลูมิเนียม)
  • ความหนาของตัวเครื่อง (3/32 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสีเสร็จสิ้นเงื้อมความกว้างวัสดุหน้าแปลนวัสดุที่ใช้ผลิตแทรกสีราคา
NATIONAL GUARD 220NA-3 ประตูอัตโนมัติล่างอลูมิเนียม 1/4 x 36 นิ้ว | AC9NPF 3HRJ3 220 เอ็นเอ -336 "ทูโทนช็อคชิพโนไดซ์19 / 32 "1 / 4 "อลูมิเนียมอลูมิเนียมBlack฿4,631
NATIONAL GUARD 220NA-4 ประตูอัตโนมัติล่าง 1/4 x 48 นิ้วอะลูมิเนียม | AC9NPG 3HRJ4 220 เอ็นเอ -448 "ทูโทนช็อคชิพโนไดซ์19 / 32 "1 / 4 "อลูมิเนียมอลูมิเนียมBlack฿5,372
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 ก้นประตูอัตโนมัติอลูมิเนียม 1/4 x 36 นิ้ว | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม19 / 32 "1 / 4 "อลูมิเนียมอลูมิเนียมBlack฿5,274
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 ประตูอัตโนมัติล่าง 1/4 x 48 นิ้วอะลูมิเนียม | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม19 / 32 "1 / 4 "อลูมิเนียมอลูมิเนียมBlack฿6,354
NATIONAL GUARD 229NSS-3 ประตูอัตโนมัติล่างสแตนเลส 1/4 x 36 นิ้ว | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "เงินเหล็กกล้าไร้สนิม19 / 32 "1 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมBlack฿4,935
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 ก้นประตูอัตโนมัติ 7/16 x 48 นิ้วอะลูมิเนียม | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม5 / 8 "7 / 16 "อลูมิเนียมอลูมิเนียมBlack฿4,723
NATIONAL GUARD 223NA-4 บานประตูอัตโนมัติด้านล่าง 7/16 x 48 นิ้วอะลูมิเนียม | AC9NPU 3HRK7 223 เอ็นเอ -448 "ทูโทนช็อคชิพโนไดซ์5 / 8 "7 / 16 "อลูมิเนียมอลูมิเนียมBlack฿4,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 ก้นประตูอัตโนมัติ อลูมิเนียม 7/16 x 36 นิ้ว
฿4,306 / หน่วย