NATIONAL GUARD R125XRCE-15-40 Ada Compliant Ramp Flush 39-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดตามมาตรฐาน ADA |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูง | 1.25 " |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทพื้นผิว | เปี่ยม |
ความกว้าง | 39.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 103.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
R75xRCE9-39 | 3 / 4 " | 9" | 39 " | ฿12,390 | ||
R75xRCE9-75 | 3 / 4 " | 9" | 75 " | ฿16,422 | RFQ
| |
R75xRCE9-51 | 3 / 4 " | 9" | 51 " | ฿13,690 | ||
R100XRCE-15-40 | 1" | 12 " | 39.25 " | ฿18,669 | ||
R100XRCE-15-52 | 1" | 12 " | 51.25 " | ฿20,296 | ||
R100XRCE-15-76 | 1" | 12 " | 75.25 " | ฿23,088 | RFQ
| |
R125XRCE-15-52 | 1.25 " | 15 " | 51.25 " | ฿23,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.