NATIONAL GUARD R100XRCE-15-76 Ada Compliant Ramp Flush 75-1/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดตามมาตรฐาน ADA |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูง | 1" |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทพื้นผิว | เปี่ยม |
ความกว้าง | 75.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
R75xRCE9-39 | 3 / 4 " | 9" | 39 " | ฿12,390 | ||
R75xRCE9-75 | 3 / 4 " | 9" | 75 " | ฿16,422 | RFQ
| |
R75xRCE9-51 | 3 / 4 " | 9" | 51 " | ฿13,690 | ||
R100XRCE-15-40 | 1" | 12 " | 39.25 " | ฿18,669 | ||
R100XRCE-15-52 | 1" | 12 " | 51.25 " | ฿20,296 | ||
R125XRCE-15-40 | 1.25 " | 15 " | 39.25 " | ฿20,948 | ||
R125XRCE-15-52 | 1.25 " | 15 " | 51.25 " | ฿23,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.