WALTER TOOLS F2234 Copy Milling Cutter
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2234.T14.015.Z03.03 5 | 0.138 " | 0.315 " | FS924 ทอร์กซ์ 8 | F2234.T14.015.Z03.03,5 | 3 | 0.984 " | T14 " | ฿16,581 | |
A | F2234.T18.020.Z04.03 5 | 0.138 " | 0.512 " | FS924 ทอร์กซ์ 8 | F2234.T18.020.Z04.03,5 | 4 | 1.181 " | T18 " | ฿17,440 | |
A | F2234.T28.035.Z05.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2234.T28.035.Z05.05 | 5 | 1.574 " | T28 " | ฿18,754 | |
A | F2234.T22.025.Z03.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2234.T22.025.Z03.05 | 3 | 1.377 " | T22 " | ฿17,234 | |
A | F2234.T28.032.Z04.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2234.T28.032.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ฿18,541 | |
A | F2234.T28.030.Z04.05 | 0.197 " | 0.787 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2234.T28.030.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ฿18,028 | |
A | F2234.T28.032.Z03.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2234.T28.032.Z03.05 | 3 | 1.574 " | T28 " | ฿18,616 | |
A | F2234.T36.042.Z05.06 | 0.236 " | 1.181 " | FS920 ทอร์กซ์ 15 | F2234.T36.042.Z05.06 | 5 | 1.574 " | T36 " | ฿19,248 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องโทรแบบไร้สาย
- อะไหล่เตาน้ำมัน
- รถยกรถพ่วงและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- เปลือกใต้ดิน
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เครื่องซักผ้า
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ปั๊ม
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ADVANCE TABCO โต๊ะทำงาน
- SCHNEIDER ELECTRIC โซลิดสเตตรีเลย์
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Gearbelt Pulley ฟัน 8mm Pitch
- VULCAN HART วงกบประตู
- MARTIN SPROCKET 1008 บูชเทเปอร์
- MCR SAFETY เสื้อกันฝน
- SPEEDAIRE สิ่วงอ
- VESTIL RDC Series รถดรัมหมุนแบบประหยัด
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบบูชเรียวคู่