วอลเตอร์ F2234.t28.032.z03.05 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234t28032z0305 | 44v766 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766

WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234t28032z0305

In Stock
รายการ: AD6CKD รุ่น: F2234.T28.032.Z03.05ข้ามอ้างอิง: 44V766
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
฿18,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.197 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.866 "
ใส่สกรูFS920 ทอร์กซ์ 15
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2234.T28.032.Z03.05
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.574 "
ก้าน DiaT28 "
ประแจ TorxT 15

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)3.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.23
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "฿19,248
WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705 F2234.T28.035.Z05.050.197 "0.984 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "T28 "฿18,754
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "฿18,541
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "฿18,028
WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712 F2234.T22.025.Z03.050.197 "0.984 "FS920 ทอร์กซ์ 15F2234.T22.025.Z03.0531.377 "T22 "฿17,234
WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714 F2234.T18.020.Z04.03 50.138 "0.512 "FS924 ทอร์กซ์ 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "T18 "฿17,440
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.03 50.138 "0.315 "FS924 ทอร์กซ์ 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "฿16,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234t28032z0305
฿18,616 / หน่วย