NEW AGE 1184 Standard Platform Truck 1000 Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความสูงของดาดฟ้า | 7.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 36.5 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | อลูมิเนียม |
ประเภทเด็ค | อลูมิเนียม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 14 " |
ขยายความยาว | 36.5 " |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ท่อที่ถอดออกได้ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.