NEW AGE 95241 Standard Platform Truck 1200 Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความสูงของดาดฟ้า | 9.125 " |
ความยาวดาดฟ้า | 62 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | อลูมิเนียม |
ประเภทเด็ค | อลูมิเนียม |
ความกว้างของดาดฟ้า | 18 " |
ขยายความยาว | 62 " |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อล้อ | 6 |
ความสูงโดยรวม | 63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.