NEW AGE 22048ES24P ขาตั้งอุปกรณ์ 20 x 24 x 48
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางอุปกรณ์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | เงิน |
ความลึก | 20 " |
ประเภทขอบ | ริมฝีปาก |
ความสูง | 24 " |
ประเภทขา | 1-5 / 16 "Dia. ท่อ |
ความยาว | 48 " |
โหลดคะแนน | 400 ปอนด์ต่อชั้น |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
โพสต์ Dia | 1-5 / 16 " |
ความกว้าง | 20 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
21824ES24 ป | 18 " | 24 " | 24 " | 18 " | ฿21,934 | |
21830ES24 ป | 18 " | 24 " | 30 " | 18 " | ฿25,997 | |
21836ES24 ป | 18 " | 24 " | 36 " | 18 " | ฿29,900 | |
21842ES24 ป | 18 " | 24 " | 42 " | 18 " | ฿25,118 | |
21848ES24 ป | 18 " | 24 " | 48 " | 18 " | ฿27,163 | |
22024ES24 ป | 20 " | 24 " | 24 " | 20 " | ฿26,898 | |
22030ES24 ป | 20 " | 24 " | 30 " | 20 " | ฿27,577 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.