NEW AGE 95636 ตุ๊กตาเอนกประสงค์ 900 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | ระบบปฏิบัติการ |
สี | สีดำ / น้ำเงิน |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 30.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.75 " |
ความยาวชั้นวาง | 19.5 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 14 " |
ชนิดภาพเขียน | ชามผสม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ชนิดภาพเขียน | สี | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98716 | 30 " | 3" | ก้านดอก | 24.25 " | 16.25 " | ชามผสม | สีดำ / น้ำเงิน | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ฿33,246 | ||
98998 | 30 " | 3" | ระบบปฏิบัติการ | 21.25 " | 16.25 " | กระทะโต๊ะไอน้ำ | สีดำ / น้ำเงิน | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ฿69,185 | ||
99263 | 15.25 " | 3" | ระบบปฏิบัติการ | 23 " | 15.25 " | กรณีไก่ | Black | บริการอาหารดอลลี่ | - | RFQ
| |
1176A | 20.625 " | 5" | แท่นหมุนฮับโพลีโอเลฟิน, ดอกยางโพลียูรีเทน | 22.375 " | 20.625 " | ชั้นวางแก้ว | สีดำ / น้ำเงิน | บริการอาหารดอลลี่ | ฿28,753 | ||
1193 | 21 " | 5" | แท่นหมุนฮับโพลีโอเลฟิน, ดอกยางโพลียูรีเทน | 27 " | 21 " | 1 ชั้นมุม | สีดำ / น้ำเงิน | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ฿29,040 | ||
1194 | 21 " | 5" | แท่นหมุนฮับโพลีโอเลฟิน, ดอกยางโพลียูรีเทน | 30 " | 21 " | 2 ชั้นมุม | สีดำ / น้ำเงิน | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | ฿37,852 | ||
6266 | 15.75 " | 5" | แพลตฟอร์ม Polyolefin หมุน | 28.25 " | 15.75 " | Lug 2 ชั้น | สีดำ / น้ำเงิน | ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่ | ฿16,457 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.