NEW AGE 97142 รถเข็นชั้นวางแก้ว/แก้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
วัสดุล้อ | Polyolefin Hub, ดอกยางยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | จานหมุน |
สี | สีเทา |
ความลึก | 22 |
ความสูง | 64 " |
ถือ | ชั้นวางของ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนชั้นวาง | 9 |
จำนวนช่อง | 9 |
ความกว้างของชั้นวาง | 20 " |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนช่อง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97177 | 2 | 6" | (2) ล้อโพลียูรีเทน (2) ฮับโพลียูรีเทนพร้อมดอกยางยูรีเทน | 2 | 41 " | 37 " | 22 " | 33.625 " | ฿82,269 | ||
97179 | 2 | 6" | (2) ล้อโพลียูรีเทน (2) ฮับโพลียูรีเทนพร้อมดอกยางยูรีเทน | 2 | 41 " | 37 " | 29 " | 33.625 " | ฿130,966 | ||
1450 | 5 | 8" | Polyolefin Hub, ดอกยางยูรีเทน | 5 | 66 " | 62 " | 29 " | 59 " | ฿160,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.