NEW AGE 97177 รถเข็นอเนกประสงค์ 22x41x37
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | (2) ล้อโพลียูรีเทน (2) ฮับโพลียูรีเทนพร้อมดอกยางยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | แพลตฟอร์มที่มี 2 หมุน 2 แข็ง |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียมเชื่อมทั้งหมด |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 27 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 1 / 2 " |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | 1500 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียมเชื่อมทั้งหมด |
จำนวนช่อง | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 37 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ความยาวชั้นวาง | 33.625 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 21.75 " |
ชนิดภาพเขียน | ประโยชน์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 105.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนช่อง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97179 | 2 | 6" | (2) ล้อโพลียูรีเทน (2) ฮับโพลียูรีเทนพร้อมดอกยางยูรีเทน | 2 | 41 " | 37 " | 29 " | 33.625 " | ฿121,350 | ||
1450 | 5 | 8" | Polyolefin Hub, ดอกยางยูรีเทน | 5 | 66 " | 62 " | 29 " | 59 " | ฿160,074 | ||
97142 | - | - | Polyolefin Hub, ดอกยางยูรีเทน | 9 | - | - | - | - | ฿36,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.