NEW AGE 98001 รถเข็นสไลเซอร์และเครื่องผสม ความจุกระทะ 16 ใบ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องตัดและเครื่องผสม |
อุณหภูมิของล้อ คะแนน | 180 องศา F |
ประเภทล้อ | ระบบปฏิบัติการ |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
ความลึก | 26 |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 1.5 " |
ความสูง | 31.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
จำนวนช่อง | 16 |
ขนาดแพน | 13 x 18, 14 x 18, 18 x 26 " |
ความกว้าง | 23-1/5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.41 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.