NEW PIG BOM408 บูมไวท์ 24 แกลลอน PK2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมดูดซับ |
สี | ขาว |
เชื่อมต่อ | คลิป / แหวนเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
เติมวัสดุ | โพรพิลีน |
ดูดซับของเหลว | ของเหลวจากน้ำมัน |
ความยาว | 20ft |
วัสดุด้านนอก | โพลีเอสเตอร์โพลีโพรพีลีน |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 24 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ดูดซับของเหลว | ความยาว | การป้องกันรังสียูวี | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมู 228 | สีเทา | 3" | สากล | 4ft | ไม่ | 30 แกลลอน. | ฿8,694 | ||
GOOD202 | ขาว | 8" | ของเหลวจากน้ำมัน | 10ft | ใช่ | 48 แกลลอน. | ฿28,606 | ||
GOOD203 | ขาว | 5" | ของเหลวจากน้ำมัน | 10ft | ใช่ | 24 แกลลอน. | ฿16,998 | ||
GOOD204 | ขาว | 3" | ของเหลวจากน้ำมัน | 10ft | ใช่ | 16 แกลลอน. | ฿14,063 | ||
GOOD304 | ขาว | 8" | ของเหลวจากน้ำมัน | 10ft | ใช่ | 48 แกลลอน. | ฿13,772 | ||
GOOD400 | ขาว | 8" | ของเหลวจากน้ำมัน | 10ft | ใช่ | 24 แกลลอน. | ฿9,619 | ||
GOOD402 | ขาว | 8" | ของเหลวจากน้ำมัน | 20ft | ใช่ | 48 แกลลอน. | ฿30,405 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.