NEW PIG KIT204-02 ชุดถังน้ำหก 143 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | ขาว |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | หน้าอก |
ดูดซับของเหลว | สากล |
ความสูง | 30.5 " |
ความยาว | 48 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 501 |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 143 แกลลอน. |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 151.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 113.03 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | การป้องกันรังสียูวี | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT234 | 23 " | Black | สากล | 20.5 " | 37 " | 125 | ไม่ | 38 แกลลอน. | ฿42,359 | ||
KIT434 | 23 " | Black | ของเหลวจากน้ำมัน | 20.5 " | 37 " | 124 | ใช่ | 44 แกลลอน. | ฿47,790 | ||
ชุดคิท304-02 | 43 13 / 16 " | ขาว | สารเคมีอันตราย | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | ไม่ | 108 แกลลอน. | ฿221,559 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.