NEW PIG KIT434 ชุดดรัมกันหก 44 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | Black |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | หน้าอก |
ดูดซับของเหลว | ของเหลวจากน้ำมัน |
ความสูง | 20.5 " |
ความยาว | 37 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 124 |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 44 แกลลอน. |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | การป้องกันรังสียูวี | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดคิท204-02 | 44 " | ขาว | สากล | 30.5 " | 48 " | 501 | ไม่ | 143 แกลลอน. | ฿136,283 | ||
KIT234 | 23 " | Black | สากล | 20.5 " | 37 " | 125 | ไม่ | 38 แกลลอน. | ฿42,359 | ||
ชุดคิท304-02 | 43 13 / 16 " | ขาว | สารเคมีอันตราย | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | ไม่ | 108 แกลลอน. | ฿221,559 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.