NEW PIG TLS465-TR แผ่นอุดรอยรั่วหลังคา โปร่งแสง 9.8 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลังคารั่ว Diverter |
สี | โปร่งแสง |
ID ท่อ | N |
วิธีการติดตั้ง | สายห้อย |
ความยาว | 12ft |
วัสดุ | PVC 67%, โพลีเอสเตอร์ 33%, สแตนเลส |
น้ำหนักสุทธิ | 9.8 ปอนด์ |
ความกว้าง | 12ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 6306192100 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ID ท่อ | ความยาว | วัสดุ | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทล. 552-TR | โปร่งแสง | N | 2 '6 " | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 0.78 ปอนด์ | 2.5ft | ฿5,241 | ||
ทล.462-ซีแอล | ทูโทนช็อคชิพ | N | 5ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 2.69 ปอนด์ | 5ft | ฿5,436 | ||
ทล.462-สจล | สีเทา | N | 5ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 2.69 ปอนด์ | 5ft | ฿5,436 | ||
ทล. 462-TR | โปร่งแสง | N | 5ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 2.69 ปอนด์ | 5ft | ฿5,436 | ||
ทล.463-ซีแอล | ทูโทนช็อคชิพ | N | 7ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 5.27 ปอนด์ | 7ft | ฿8,438 | ||
ทล.463-สจล | สีเทา | N | 7ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 5.27 ปอนด์ | 7ft | ฿8,438 | ||
ทล. 463-TR | โปร่งแสง | N | 7ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 5.27 ปอนด์ | 7ft | ฿8,438 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.