NEWSTRIPE 10003031 เครื่องตีเส้นระบบไร้อากาศขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อ 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตีเส้น |
ความจุ | 5 แกลลอน. ถัง |
Control | ใช้มือจับสเปรย์ควบคุมแบบติดตั้ง |
ตัวกรอง | ตัวกรองท่อดูด |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 58 " |
ประเภทสี | สเปรย์สี Water-Base หรือ Oil Base |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ข่าวลาย-10003031.pdf |
ปั๊ม | หนังสือพิมพ์ |
ประเภทปั๊ม | ระบบสุญญากาศปรับได้ 0-3000 psi |
ประเภท Striper | ตัวขับเคลื่อน |
ล้อ | ยางนิวเมติก 10 " |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 5 แกลลอน
A. กลไกขับเคลื่อนด้วยตัวเองทำให้เครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง เมื่อเครื่องกรอแถบสนามเริ่มเคลื่อนที่ ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อให้เครื่องเคลื่อนที่ต่อไป
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ประเภทสี | แหล่งพลังงาน | ประเภท Striper | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003566 | 44 " | 25 " | สเปรย์สี Water-Base หรือ Oil Base | เครื่องยนต์ Briggs & Stratton OHV ขนาด 127 ซีซี พร้อม Oil Alert | เดินไปข้างหลัง | 58 " | ฿164,672 | ||
10003947 | 28 " | 37 " | ฉีดพ่นสีน้ำ | เครื่องยนต์บริกส์แอนด์สแตรทตัน 140 ซีซี | เดินไปข้างหลัง | 24 " | ฿147,818 | ||
10005124 | 44 " | 25 " | สเปรย์สี Water-Base หรือ Oil Base | Honda GX120 | ตัวขับเคลื่อน | 58 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.