NEWSTRIPE 10003947 เครื่องตีเส้นสุญญากาศ 4250, 3000 Psi ปั๊มปรับได้
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตีเส้น |
ความจุ | 5 แกลลอน. ถัง |
Control | ใช้มือจับสเปรย์ควบคุมแบบติดตั้ง |
ตัวกรอง | ตัวกรองท่อดูด |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 54 " |
ประเภทสี | ฉีดพ่นสีน้ำ |
แหล่งพลังงาน | เครื่องยนต์ 140cc Briggs & Stratton |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ข่าวลาย-10003947.pdf |
ปั๊ม | หนังสือพิมพ์ |
ประเภทปั๊ม | ระบบสุญญากาศปรับได้ 0-3000 psi |
ประเภท Striper | เดินไปข้างหลัง |
ล้อ | ยางนิวเมติก 10 " |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 5 แกลลอน
A. เครื่องปอกแบบไร้อากาศ Newstripe ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Briggs และ Stratton 140EX ขนาด 550 ซีซี เพื่อการทำงานที่ราบรื่นแม้หลังจากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน
A. เปลี่ยนถังที่มีสีที่ไม่ได้ใช้ด้วยถังที่มีน้ำสะอาดและล้างระบบ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ประเภทสี | แหล่งพลังงาน | ประเภท Striper | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003031 | 44 " | 25 " | สเปรย์สี Water-Base หรือ Oil Base | เครื่องยนต์ Briggs & Stratton OHV 127 ซีซี | ตัวขับเคลื่อน | 58 " | ฿235,090 | ||
10003566 | 44 " | 25 " | สเปรย์สี Water-Base หรือ Oil Base | เครื่องยนต์ Briggs & Stratton OHV ขนาด 127 ซีซี พร้อม Oil Alert | เดินไปข้างหลัง | 58 " | ฿164,672 | ||
10005124 | 44 " | 25 " | สเปรย์สี Water-Base หรือ Oil Base | Honda GX120 | ตัวขับเคลื่อน | 58 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.