Nibco 600r 5/8x1/4 | ข้อต่อลดเกลียวทองแดง CXC 5/8 X 1/4 In | 1vlh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot ทองแดง C x C 5/8 x 1/4 นิ้ว | AB3WCD 1VLH1

NIBCO 600R 5/8x1/4 ตัวลด Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3WCD Model: 600R 5/8x1/4อ้างอิงข้าม: 1VLH1
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
฿206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน631 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "x 3 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ5 / 8 "x 1 / 4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7412200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 1/2 x 1/8 นิ้ว | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"฿127
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 5/8 x 3/8 นิ้ว | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"฿227
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 3/4 x 3/8 นิ้ว | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"฿167
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot ทองแดง C x C 3/4 x 1/4 นิ้ว | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"฿167
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 1 x 5/8 นิ้ว | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi ที่ 100 องศา F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"฿253
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi ที่ 100 องศา F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"฿726
NIBCO 600R 11 / 2x1 Reducer Wrot ทองแดง C x C 1-1 / 2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi ที่ 100 องศา F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"฿574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 600R 5/8x1/4 ตัวลด Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 นิ้ว
฿206 / หน่วย