จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1 / 2 In | AB3WFB 1VLU7

NIBCO 603 21/2 ตัวแปลง Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3WFB รุ่น: 603 21/2ข้ามอ้างอิง: 1VLU7
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
฿4,334 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อซี x เอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน336 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.2.625 "
ขนาดท่อ2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อขนาดท่อราคา
NIBCO 603 1/8 Adapter Wrot ทองแดง C x Fnpt 1/8 นิ้ว | AB3WEG 1VLR6 603 1 / 8912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "฿424
NIBCO 603 1/4 Adapter Wrot ทองแดง C x Fnpt 1/4 นิ้ว | AB3WEJ 1VLR8 603 1 / 4912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "฿311
NIBCO 603 3/8 อะแดปเตอร์เขียนทองแดง C x Fnpt 3/8 นิ้ว | AB3WEL 1VLT1 603 3 / 8779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "฿339
NIBCO 603 2 อะแดปเตอร์เขียนทองแดง C x Fnpt 2 นิ้ว 2 นิ้ว | AB3WEZ 1VLU 5 603 2364 psi ที่ 100 องศา F2.125 "2"2"฿1,299
NIBCO 603 3 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 3 นิ้ว 3 In | AB3WFC 1VLU8 603 3317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"3"฿6,430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 603 21/2 ตัวแปลง Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 นิ้ว
฿4,334 / หน่วย