Nibco 6072lt 1/8 | ข้องอ 90 Wrot Copper Ftg XC 1/8 In | 1vmb5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 6072LT 1/8 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 1/8 นิ้ว | AB3WHM 1VMB 5

NIBCO 6072LT 1/8 ข้องอ 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3WHM รุ่น: 6072LT 1/8การอ้างอิงโยง: 1VMB5
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
฿310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน912 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 6072LT 3/8 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 3/8 นิ้ว | AB3WHN 1VMB 6 6072บ.3/8779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿440
NIBCO 6072LT 1 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 1 นิ้ว | AB3WHP 1VMB7 6072LT1494 psi ที่ 100 องศา F1.125 "1"฿621
NIBCO 6072LT 11/2 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 1-1 / 2 นิ้ว | AB3WHQ 1VMB 8 6072บ.11/2408 psi ที่ 100 องศา F1.625 "1.5 "฿1,203
NIBCO 6072LT 2 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 2 นิ้ว | AB3WHR 1VMB 9 6072LT2364 psi ที่ 100 องศา F2.125 "2"฿1,853
NIBCO 6072LT 21/2 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 2-1 / 2 นิ้ว | AB3WHT 1VMC1 6072บ.21/2336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿3,285
NIBCO 6072LT 3 ข้อศอก 90 เขียนทองแดง Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT3317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿5,012

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 6072LT 1/8 ข้องอ 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 นิ้ว
฿310 / หน่วย