NIBCO 607-2-LT Series, ข้อศอก, 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6072LT3 | 317 psi ที่ 100 องศา F | 3.125 " | 3" | ฿5,012 | |
A | 6072บ.21/2 | 336 psi ที่ 100 องศา F | 2.625 " | 2.5 " | ฿3,224 | |
A | 6072LT2 | 364 psi ที่ 100 องศา F | 2.125 " | 2" | ฿1,809 | |
A | 6072บ.11/2 | 408 psi ที่ 100 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿1,171 | |
A | 6072LT1 | 494 psi ที่ 100 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿602 | |
A | 6072บ.3/8 | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿436 | |
A | 6072บ.1/8 | 912 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿299 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- การจัดประเภทแคลมป์ท่อ
- ไมโครมิเตอร์
- ละลายน้ำแข็งเทอร์โมสตัท
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- น้ำมันหล่อลื่น
- DYNABRADE เครื่องขัดสายพานแอร์
- TOUGH GUY แตก Squeegee
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นมาตรฐานติดตั้งบนพื้นดิน
- BANJO FITTINGS ชุดประกอบมอเตอร์
- APOLLO VALVES 621F, 6GA เกทวาล์ว
- AMERICAN TORCH TIP ชุดประกอบตัวเชื่อมต่อ
- NORTH BY HONEYWELL หน้ากากช่วยหายใจแบบครึ่งหน้า
- CONDOR เสื้อกั๊ก Lime ทัศนวิสัยสูง Class 2
- BALDOR / DODGE GTB, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบ Pillow Block GRIP TIGHT แบบสองสลักเกลียว
- BROWNING สปริงส์