Nibco 607ltr 5/8x1/2 | ลดรัศมียาวศอก 5/8 X 1/2 In | 39r761 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 ลดรัศมียาวข้อศอก 5/8 x 1/2 นิ้ว | AC8FVV 39R761

NIBCO 607LTR 5/8X1/2 รัศมียาวลดข้อศอก 5/8 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8FVV Model: 607LTR 5/8X1/2ข้ามอ้างอิง: 39R761
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
฿763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อศอกรัศมียาว 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน505 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "x 5 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ5 / 8 "x 1 / 2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 ลดรัศมียาวข้อศอก 3/4 x 1/2 นิ้ว | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"฿698
NIBCO 607LTR 1 / 2X3 / 8 ลดรัศมียาวข้อศอก 1/2 x 3/8 นิ้ว | AC8FMH 39R586 607LTR 1/2X3/8577 psi ที่ 200 องศา F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"฿679
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 ลดรัศมียาวข้อศอก 1 x 3/4 นิ้ว | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi ที่ 200 องศา F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"฿1,016
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 ลดรัศมียาวข้อศอก 1-1 / 4 x 1 นิ้ว | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi ที่ 200 องศา F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"฿1,182
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 ลดรัศมียาวข้อศอก 3/4 x 5/8 นิ้ว | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"฿713
NIBCO 607LTR 1X5 / 8 ลดรัศมียาวข้อศอก 1 x 5/8 นิ้ว | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi ที่ 200 องศา F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"฿982
NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 ลดรัศมียาวข้อศอก 1/4 x 1/8 นิ้ว | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi ที่ 200 องศา F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"฿739

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 607LTR 5/8X1/2 รัศมียาวลดข้อศอก 5/8 x 1/2 นิ้ว
฿763 / หน่วย