Nibco 607r 5/8x3/8 | ลดข้อศอกปิดหยาบ 5/8 X 3/8 In | 39r658 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 607R 5 / 8X3 / 8 ลดการปิดข้อศอกหยาบ 5/8 x 3/8 นิ้ว | AC8FQJ 39R658

NIBCO 607R 5/8X3/8 ข้องอลดหยาบ 5/8 x 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8FQJ Model: 607R 5/8X3/8ข้ามอ้างอิง: 39R658
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
฿440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อศอกปิดหยาบ 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน505 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "x 1 / 2"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ5 / 8 "x 3 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 607R 3 / 4X5 / 8 ลดข้อศอกปิดหยาบ 3/4 x 5/8 นิ้ว | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"฿296
NIBCO 607-R ลดการปิดข้อศอกหยาบ 3/8 x 1/4 นิ้ว | AC8FVU 39R760 607-R623 psi ที่ 200 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"฿315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 607R 5/8X3/8 ข้องอลดหยาบ 5/8 x 3/8 นิ้ว
฿440 / หน่วย