Nibco 618 1x3/4 | ฟลัชบูช Wrot Copper 1 X 3/4 In | 1vmh8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 618 1x3 / 4 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8

NIBCO 618 1x3/4 ฟลัชบุช Wrot Copper 1 x 3/4 In

In Stock
รายการ: AB3WKL รุ่น: 618 1x3/4ข้ามอ้างอิง: 1VMH8
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
฿290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชบูช
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน494 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1-1/8" x 7/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 "x 3/4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)2.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 618 1 / 4x1 / 8 Flush Bushing Wrot ทองแดง 1/4 x 1/8 นิ้ว | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"฿99
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4 ฟลัชบูชเขียนทองแดง 3/8 x 1/4 นิ้ว | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"฿97
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 ฟลัชบูชเขียนทองแดง 1/2 x 3/8 นิ้ว | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"฿120
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 ฟลัชบูชเขียนทองแดง 5/8 x 1/2 นิ้ว | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"฿136
NIBCO 618 1x1 / 2 Flush Bushing Wrot ทองแดง 1 x 1/2 นิ้ว | AB3WKH 1VMH 5 618 1x1 / 2494 psi ที่ 100 องศา F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"฿322
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8 ฟลัชบูชเขียนทองแดง 3/4 x 5/8 นิ้ว | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"฿207
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 ฟลัชบูชเขียนทองแดง 3/4 x 1/2 นิ้ว | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"฿227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 618 1x3/4 ฟลัชบุช Wrot Copper 1 x 3/4 In
฿290 / หน่วย