KEO 100 องศา Countersink Angle High Speed Steel, 1 Flute
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53100 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,651 | |
A | 53220 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿7,678 | |
A | 53240 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿5,485 | |
A | 53440 | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,075 | |
A | 53120 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿984 | |
A | 53140 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿709 | |
A | 53180 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿558 | |
A | 53340 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,621 | |
A | 53380 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿700 | |
A | 53170 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿576 | |
A | 53580 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,093 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- หลอดทดสอบและเพาะเชื้อ
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า
- ออกจากอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์
- ท่อและฟิตติ้ง
- เครื่องกลยานยนต์
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- เครื่องปูลาด
- ฮาร์ดแวร์
- JARKE ฐานชั้นวางกอง
- NORTON ABRASIVES ม้วนขัดละเอียดมาก
- LOC-LINE อินไลน์สไลด์วาล์ว 2 1/2 นิ้ว
- SPEARS VALVES ข้อต่อหมุนสนามหญ้า 4 ข้อ
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- INGERSOLL-RAND การประกอบเคสค้อน
- HUMBOLDT อ่างน้ำ Hydrometer Jar
- SMC VALVES กระบอกสูบตัวกลมซีรีส์ Rhc
- HONEYWELL ถุงมือกันบาดเคลือบทัฟโค้ต