Keo 53240 | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา 1 1/4 Hss | 4fud4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53240 Countersink 1 ฟัน 100 องศา 1 1/4 Hss | AD7PKY 4FUD4

KEO 53240 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา 1 1/4 Hss

In Stock
รายการ: AD7PKY รุ่น: 53240อ้างอิงข้าม: 4FUD4
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
฿5,485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 4 "
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
รวมมุม100 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 53180 Countersink 1 ฟัน 100 องศา 1/8 Hss | AD7PKP 4FUA5 531801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿558
KEO 53170 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา 3/16 Hss | AD7PKQ 4FUA6 531703 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿579
KEO 53140 Countersink 1 ฟัน 100 องศา 1/4 Hss | AD7PKR 4FUA7 531401 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿748
KEO 53380 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา 3/8 Hss | AD7PKT 4FUA8 533803 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿709
KEO 53120 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา 1/2 Hss | AD7PKU 4FUA9 531201 / 2 "2"1 / 4 "1"฿1,024
KEO 53580 Countersink 1 ฟัน 100 องศา 5/8 Hss | AD7PKV 4FUD1 535805 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"฿1,099
KEO 53340 Countersink 1 ฟัน 100 องศา 3/4 Hss | AD7PKW 4FUD2 533403 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53240 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 100 องศา 1 1/4 Hss
฿5,485 / หน่วย