จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 707R 11 / 2X1 ลดข้อศอกหล่อบรอนซ์ 1-1 / 2 x 1 นิ้ว | AC6WHL 36N498

NIBCO 707R 11/2X1 ข้องอลด หล่อบรอนซ์ 1-1/2 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WHL รุ่น: 707R 11/2X1อ้างไขว้: 36N498

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿2,134 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อศอก
วัสดุของตัวเครื่องหล่อบรอนซ์
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน327 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.1-5/8" x 1-1/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 2 "x 1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7412200085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อขนาดท่อราคา
NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4 ลดข้อศอกหล่อบรอนซ์ 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4ค x ค351 psi ที่ 200 องศา F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"฿1,782
NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4 ลดข้อศอกหล่อบรอนซ์ C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4ซี x เอฟเอ็นพีที466 psi ที่ 200 องศา F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "฿853
NIBCO 7073R 3 / 4X1 ลดข้อศอกหล่อบรอนซ์ C x Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4X1ซี x เอฟเอ็นพีที395 psi ที่ 200 องศา F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "฿1,490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 707R 11/2X1 ข้องอลด หล่อบรอนซ์ 1-1/2 x 1 นิ้ว
฿2,134 / หน่วย