Nibco 749-lf 1/2 | Wye 45 องศา 1/2 นิ้ว บรอนซ์หล่อตะกั่วต่ำ | 40f252 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 องศา 1/2 นิ้วทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ | AD3MPL 40F252

NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 องศา 1/2 นิ้วสีบรอนซ์หล่อตะกั่วต่ำ

In Stock
รายการ: AD3MPL รุ่น: 749-LF 1/2อ้างไขว้: 40F252

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไวย์ 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วต่ำหล่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค x ค
แม็กซ์ ความดัน577 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7412200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
NIBCO 749 3/4 Wye 45 หล่อบรอนซ์ C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538 749 3 / 4หล่อบรอนซ์466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "-20 องศาถึง 400 องศา F3 / 4 "฿1,315
NIBCO 749 1 Wye 45 หล่อบรอนซ์ C x C x C 1 ใน | AC6WKE 36N539 749 1หล่อบรอนซ์395 psi ที่ 200 องศา F1.125 "-20 องศาถึง 400 องศา F1"฿1,745
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 องศา 3/4 นิ้ว Low-lead Cast Bronze | AD3MPM 40F253 749-ลฟ3/4ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง466 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--20 องศาถึง 200 องศา F3 / 4 "฿1,638
NIBCO 749-LF 1 Wye 45 องศา 1 นิ้ว Low-lead Cast Bronze | AD3รหัสสินค้า 40F254 749-LF1ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง395 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--20 องศาถึง 200 องศา F1"฿2,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 องศา 1/2 นิ้วสีบรอนซ์หล่อตะกั่วต่ำ
฿1,170 / หน่วย