Nibco 9072 3 | Dwv 90 ข้องอ 3 นิ้ว 3 X 3-1/8 นิ้ว | 39r736 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 9072 3 Dwv 90 ข้อศอก 3 นิ้ว 3 x 3-1 / 8 นิ้ว | AC8FUT 39R736

NIBCO 9072 3 Dwv 90 ข้องอ 3 นิ้ว 3 x 3-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8FUT รุ่น: 9072 3ข้ามอ้างอิง: 39R736
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
฿2,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวางข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อc x ftg
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3 "x 3-1 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
NIBCO 7075 3/4 ข้องอ 90 หล่อบรอนซ์ C x C 3/4 นิ้ว | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4หล่อบรอนซ์ค x ค466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "-20 องศาถึง 400 องศา F3 / 4 "฿1,106
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 ข้อศอกเขียนทองแดง 1-3 / 8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4เขียนทองแดงค x ค5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.375 "-20 องศาถึง 400 องศา F1.25 "฿508
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Elbow Wrot Coper 2 Inch 2-1 / 8 In | AC8FLW 39R575 9072 2เขียนทองแดงc x ftg5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.125 "-20 องศาถึง 400 องศา F2"฿1,242
NIBCO 907 3 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 3-1 / 8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3เขียนทองแดงค x ค5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.125 "-20 องศาถึง 400 องศา F3"฿2,168
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 ข้อศอกเขียนทองแดง 1-1 / 4 นิ้ว | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4เขียนทองแดงc x ftg5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.375 "-20 องศาถึง 400 องศา F1.25 "฿850
NIBCO 707-3-5R-LF 1 / 2X3 / 8 Drop Elbow 90 องศา 1/2 x 3/8 นิ้ว | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8ตะกั่วต่ำหล่อทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที577 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--20 องศาถึง 200 องศา F1 / 2 "฿909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 9072 3 Dwv 90 ข้องอ 3 นิ้ว 3 x 3-1/8 นิ้ว
฿2,416 / หน่วย