NIBCO Drop Elbow, 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7075 3 / 4 | หล่อบรอนซ์ | ค x ค | 466 psi ที่ 200 องศา F | 7 / 8 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿1,106 | |
B | 707-3-5R-LF 1/2X3/8 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ซี x เอฟเอ็นพีที | 577 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1 / 2 " | ฿909 | |
C | 9072 11 / 4 | เขียนทองแดง | c x ftg | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1.25 " | ฿850 | |
C | 9072 2 | เขียนทองแดง | c x ftg | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.125 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 2" | ฿1,242 | |
C | 9072 3 | เขียนทองแดง | c x ftg | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "x 3-1 / 8" | -20 องศาถึง 400 องศา F | 3" | ฿2,416 | |
D | 907 11 / 4 | เขียนทองแดง | ค x ค | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1.25 " | ฿508 | |
D | 907 3 | เขียนทองแดง | ค x ค | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.125 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 3" | ฿2,168 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ ECM แบบไม่มีแปรง
- ช่องว่างของเครื่องมือ
- สายไฟแบบพกพา
- สักหลาดและแถบ
- เกจการ์ด
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- เครื่องมือยึด
- เราเตอร์
- แม็กเหล็ก
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 20 นิ้ว
- DAYTON ท่อโบลเวอร์, สายพานขับเคลื่อน, เหล็กกัลวาไนซ์, 12-3/4 นิ้ว
- RICHARDS-WILCOX สายพานลำเลียง
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เข็ม Scaler
- CLAMPCO 941YL ซีรี่ส์ T Bolt Band Clamp, 316 SS Marine Grade
- AMERICRAFT MANUFACTURING ยามหน้า
- KETT TOOLS หัวตัดกรรไกร
- WRIGHT TOOL สิ่วแหลม
- VESTIL ลูกกลิ้งซีรีส์ FLO
- WEG Tefc Foot Mount มอเตอร์เอนกประสงค์ระดับพรีเมียมเหล็กรีด