Nibco C600 1/2x3/8 | ข้อต่อลดเกลียวทองแดง CXC 1/2 X 3/8 In | 5p187 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO C600 1 / 2x3 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 1/2 x 3/8 นิ้ว | AE4YQU 5P187

NIBCO C600 ทองแดงลดขนาด 1/2x3/8 C x C 1/2 x 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YQU Model: C600 1/2x3/8อ้างไขว้: 5P187
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
฿78 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน722 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 3 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"฿141
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"฿229
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"฿181
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"฿191
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot ทองแดง Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8เอฟทีจี x ซี494 psi ที่ 100 องศา F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"฿249
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"฿366
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 1/2 นิ้ว | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"฿366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO C600 ทองแดงลดขนาด 1/2x3/8 C x C 1/2 x 3/8 นิ้ว
฿78 / หน่วย