จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO C617 2 Cap Wrot Copper C 2 Inch 2 Inch 2-1 / 8 | AE4YNH 5P126

NIBCO C617 2 ฝาเขียนทองแดง C 2 นิ้ว 2 นิ้ว 2-1/8

In Stock
รายการ: AE4YNH รุ่น: C617 2อ้างไขว้: 5P126
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
฿770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อC
แม็กซ์ ความดัน364 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.2.125 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Copper C 2-1 / 2 Inch 2-1 / 2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿2,334
NIBCO 617 4 Cap Wrot Copper C 4 Inch 4 Inch 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi ที่ 100 องศา F4.125 "4"฿5,872
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 นิ้ว 1-1 / 2 x 3/4 นิ้ว | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi ที่ 200 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿72
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 นิ้ว 5/16 นิ้ว 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi ที่ 200 องศา F3 / 4 "5 / 8 "฿133
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi ที่ 200 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿112
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi ที่ 200 องศา F1 / 4 "1 / 8 "฿112
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Copper C 1/2 นิ้ว 1/2 นิ้ว 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 ม.1/2722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿49

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO C617 2 ฝาเขียนทองแดง C 2 นิ้ว 2 นิ้ว 2-1/8
฿770 / หน่วย