Nibco C7074 1/2 | ข้องอ 90 หล่อทองแดง CX Mnpt 1/2 In | 5p156 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO C7074 1/2 ข้อศอก 90 หล่อทองแดง C x Mnpt 1/2 นิ้ว | AE4YPL 5P156

NIBCO C7074 1/2 ข้องอ 90 ทองแดงหล่อ C x Mnpt 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YPL รุ่น: C7074 1/2อ้างไขว้: 5P156
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
฿327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x MNPT
แม็กซ์ ความดัน722 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อชิ้นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
NIBCO 7073 1/2 ข้อศอก 90 หล่อบรอนซ์ C x Fnpt 1/2 นิ้ว | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "หล่อบรอนซ์ซี x เอฟเอ็นพีทีข้อศอก 90 องศา577 psi ที่ 200 องศา F5 / 8 "1 / 2 "-20 องศาถึง 400 องศา F฿332
NIBCO 7074 1 ข้องอ 90 หล่อบรอนซ์ C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 7074 11"หล่อบรอนซ์ค x MNPTข้อศอก 90 องศา395 psi ที่ 200 องศา F1-1 / 8 "x 1"1"-20 องศาถึง 400 องศา F฿1,078
NIBCO U7073 1/2 ข้อศอก 90 หล่อทองแดง C x Fnpt 1/2 นิ้ว | AE4YPE 5P150 U7073 ม.1/21 / 2 "หล่อทองแดงซี x เอฟเอ็นพีทีข้อศอก 90 องศา722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "-20 องศาถึง 400 องศา F฿332
NIBCO C7073 3/4 ข้อศอก 90 หล่อทองแดง C x Fnpt 3/4 นิ้ว | AE4YPF 5P151 C7073 3/43 / 4 "หล่อทองแดงซี x เอฟเอ็นพีทีข้อศอก 90 องศา582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 องศาถึง 400 องศา F฿552
NIBCO C7073 1 ข้อศอก 90 หล่อทองแดง C x Fnpt 1 นิ้ว | AE4YPG 5P152 C7073 11"หล่อทองแดงซี x เอฟเอ็นพีทีข้อศอก 90 องศา494 psi ที่ 100 องศา F1.125 "1"-20 องศาถึง 400 องศา F฿1,282
NIBCO 70735ALF-12 Elbow 90 HY Set Low Lead Cast Bronze | AJ2HUG 5GEV5 70735อัลฟ์-121 / 2 "-ซี x เอฟเอ็นพีทีข้อศอก 90 องศาชุด HY577 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 องศาถึง 200 องศา F฿849
NIBCO 7075ALF-12 Elbow 90 HY ตั้งทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ | AJ2HUP 5GEW3 7075อัลฟ์-121 / 2 "-ค x คข้อศอก 90 องศาชุด HY577 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "--20 องศาถึง 200 องศา F฿726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO C7074 1/2 ข้องอ 90 ทองแดงหล่อ C x Mnpt 1/2 นิ้ว
฿327 / หน่วย