NIBCO F619RW 8 เกทวาล์ว ชั้น 125 หน้าแปลน 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กดัด |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 11.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 160 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 20-51 / 64 " |
UPC | 039923830906 |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | ยืดหยุ่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
F619RW2 | 7" | 10 " | ฿30,194 | ||
F619RW 2 1/2 | 7.5 " | 11-19 / 64 " | ฿31,878 | ||
F619RW3 | 8" | 12.593 | ฿31,765 | ||
F619RW4 | 9" | 13.5 " | ฿37,918 | ||
F619RW6 | 10.5 " | 17-13 / 32 " | ฿55,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.