NIBCO F619RW 4 เกทวาล์ว ชั้น 125 หน้าแปลน 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กดัด |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 9" |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 160 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 13.5 " |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | ยืดหยุ่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|
F619RW2 | 7" | 10 " | ฿32,006 | |
F619RW 2 1/2 | 7.5 " | 11-19 / 64 " | ฿33,790 | |
F619RW3 | 8" | 12.593 | ฿33,670 | |
F619RW6 | 10.5 " | 17-13 / 32 " | ฿58,658 | |
F619RW8 | 11.5 " | 20-51 / 64 " | ฿83,691 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.