NIBCO FC27653 2 ก้านวาล์วปีกผีเสื้อ เหล็กหล่อ 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
วัสดุที่เป็น Liner | EPDM |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
สไตล์ | Flanged |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 200 องศา F |
UPC | 039923778581 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8481803030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Bolt Circle Dia | ประเภทการจัดการ | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC27653 | - | คันโยก | 3" | -20 ถึง 200 องศา F | ฿24,830 | ||
FC27653 | - | คันโยก | 4" | -20 ถึง 200 องศา F | ฿36,316 | ||
FC27653 | - | คันโยก | 5" | -20 ถึง 200 องศา F | ฿59,418 | ||
FC27653 | - | คันโยก | 6" | -20 ถึง 200 องศา F | ฿56,573 | ||
FC27655 | 9.5 " | เกียร์ | 6" | -20 ถึง 225 องศา F | ฿66,223 | ||
FC27655 | 11.75 " | เกียร์ | 8" | -20 ถึง 225 องศา F | ฿105,082 | ||
MA366AH | - | - | - | - | ฿38,524 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.