จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO S58570 2 บรอนซ์บอลวาล์วบัดกรี 2 In | AD4CTC 41E348

NIBCO S58570 2 บอลวาล์วทองเหลืองบัดกรี 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4CTC รุ่น: S58570 2ข้ามอ้างอิง: 41E348
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
฿14,687 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับ MSS SP-110
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีเคลือบโครเมตพลาสติซอล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดซิลิคอนบรอนซ์
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลจัดการวัสดุขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดราคา
NIBCO S58570 1/4 บอลวาล์วบรอนซ์บัดกรี 1/4 นิ้ว | AD4CRW 41E342 ส 58570 1/4ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสีเคลือบโครเมตพลาสติซอล1 / 4 "ซิลิคอนบรอนซ์฿1,567
NIBCO S58570 1/2 บอลวาล์วบรอนซ์บัดกรี 1/2 นิ้ว | AD4CRX 41E343 ส 58570 1/2ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสี1 / 2 "ซิลิคอนบรอนซ์฿1,304
NIBCO S58570 3/4 บอลวาล์วบรอนซ์บัดกรี 3/4 นิ้ว | AD4CRY 41E344 ส 58570 3/4ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสี3 / 4 "ซิลิคอนบรอนซ์฿2,220
NIBCO S58570 1 บรอนซ์บอลวาล์วบัดกรี 1 ใน | AD4CRZ 41E345 58570 S1ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสี1"ซิลิคอนบรอนซ์฿3,108
NIBCO S58570 1-1 / 4 Bronze Ball Valve Solder 1-1 / 4 In | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสีเคลือบโครเมตพลาสติซอล1.25 "ซิลิคอนบรอนซ์฿6,914
NIBCO S58570 1-1 / 2 Bronze Ball Valve Solder 1-1 / 2 In | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2ทองเหลืองชุบโครเมียมเหล็กชุบสังกะสีเคลือบโครเมตพลาสติซอล1.5 "ซิลิคอนบรอนซ์฿9,441
NIBCO S5857066 1/2 บอลวาล์วบรอนซ์บัดกรี 1/2 นิ้ว | AD4CTY 41E367 ส 5857066 1/2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กชุบสังกะสีเคลือบโครเมตพลาสติซอล1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO S58570 2 บอลวาล์วทองเหลืองบัดกรี 2 นิ้ว
฿14,687 / หน่วย