จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO U6072 3/4 ข้อศอก 90 ปิดหยาบ 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว | AE4YKW 5P065

NIBCO U6072 ข้องอ 3/4 90 ปิดหยาบ 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YKW รุ่น: U6072 3/4อ้างไขว้: 5P065

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿195 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศาปิดหยาบ
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน582 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO U607 1/8 Elbow 90 ปิดหยาบ Wrot Copper | AE4YKD 5P048 U607 ม.1/8ค x ค912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "1 / 8 "฿193
NIBCO U607 1/4 Elbow 90 ปิด Rough Wrot Copper | AE4YKE 5P049 U607 ม.1/4ค x ค912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿188
NIBCO C607 3/8 ข้อศอก 90 ปิดทองแดงเขียนหยาบ | AE4YKF 5P050 C607 3/8ค x ค779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿166
NIBCO U607 1/2 Elbow 90 ปิดหยาบ Wrot Copper | AE4YKG 5P051 U607 ม.1/2ค x ค722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿65
NIBCO U607 3/4 Elbow 90 ปิด Rough Wrot Copper | AE4YKH 5P053 U607 ม.3/4ค x ค582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "3 / 4 "฿141
NIBCO U607 1 Elbow 90 ปิดหยาบ Wrot Copper | AE4YKJ 5P054 U607 1ค x ค494 psi ที่ 100 องศา F1.125 "1"฿298
NIBCO C607 11/4 ข้อศอก 90 ปิดทองแดงหยาบ | AE4YKK 5P055 C607 11/4ค x ค439 psi ที่ 100 องศา F1.375 "1.25 "฿391

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO U6072 ข้องอ 3/4 90 ปิดหยาบ 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว
฿195 / หน่วย