NIBCO ข้อศอก 90 องศาปิดหยาบ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U607 ม.1/8 | ค x ค | 912 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿187 | |
A | C607 11/4 | ค x ค | 439 psi ที่ 100 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿377 | |
A | C607 3/8 | ค x ค | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿166 | |
A | U607 ม.1/4 | ค x ค | 912 psi ที่ 100 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿170 | |
A | U607 ม.3/4 | ค x ค | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿136 | |
A | U607 1 | ค x ค | 494 psi ที่ 100 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿289 | |
A | U607 ม.21/2 | ค x ค | 336 psi ที่ 100 องศา F | 2.625 " | 2.5 " | ฿2,152 | |
A | U607 ม.11/2 | ค x ค | 408 psi ที่ 100 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿713 | |
A | U607 ม.1/2 | ค x ค | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿63 | |
B | U6072 ม.1/2 | เอฟทีจี x ซี | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿86 | |
B | C6072 11/4 | เอฟทีจี x ซี | 439 psi ที่ 100 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿541 | |
B | U6072 ม.3/4 | เอฟทีจี x ซี | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿188 | |
B | U6072 ม.1/4 | เอฟทีจี x ซี | 912 psi ที่ 100 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿326 | |
B | C6072 1 | เอฟทีจี x ซี | 494 psi ที่ 100 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿466 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นสำรองดิสก์
- ประแจขันน็อต
- เบรกเกอร์ตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- กล่องกุญแจ
- อุปกรณ์ทดสอบดิน
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การทดสอบยานยนต์
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ยกฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- STRONG HOLD ถังขยะและตู้ลิ้นชัก
- FERNCO Tap Saddle Wyes ที่ยืดหยุ่นได้
- APPROVED VENDOR แจ็คกล้วยเพื่อเสียบอะแดปเตอร์
- BANJO FITTINGS ประกอบวาล์ว
- HOFFMAN HF04 ซีรี่ส์ พัดลมกรองอากาศแบบติดตั้งด้านข้าง
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 40 DWV ฟิตติ้ง IPS Sewer Adaptors, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ฝาครอบด้านหน้าแบบบานพับ
- SUPCO ตัวจุดไฟที่พื้นผิวร้อน
- WHEATON อ่างเก็บน้ำรีเอเจนต์
- SMC VALVES แผ่นปิดท่อร่วม