Nicholson 06992n | ตะไบมีด American Bastard Tri 10 In | 13h056 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NICHOLSON 06992N มีดแฟ้ม American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056

NICHOLSON 06992N มีดตะไบ American Bastard Tri 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4XCW รุ่น: 06992Nข้ามอ้างอิง: 13H056
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
฿1,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟล์มีด
ประเภทตัดลูกครึ่ง
ขอบSafe Edge และ Single Cut on Knife Edge
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบไม่มี
ความยาว10 "
แบบแผนอเมริกัน
รูปโปรไฟล์เป็นรูปสามเหลี่ยม
ที่จับที่แนะนำMfr. เลขที่ 21526N ไม้ 21474 พลาสติก
ความหนา1 / 4 "
UPC037103241726
ความกว้าง1.031 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8203103000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทตัดขอบจัดการออกแบบความยาวความหนาความกว้างราคา
NICHOLSON 06773N มีดตะไบ American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NเรียบSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี4"7 / 64 "15 / 32 "฿1,287
NICHOLSON 06836N มีดแฟ้ม American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836Nที่สองSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี6"5 / 32 "21 / 32 "฿1,519
NICHOLSON 07054N มีดตะไบ American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NเรียบSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี10 "1 / 4 "1.031 "฿2,155
NICHOLSON 07085N มีดตะไบ American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085Nลูกครึ่งSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี12 "--฿2,265
NICHOLSON 06961N มีดตะไบ 8 นิ้ว Smooth American | AA9VLK 1G708 06961Nเรียบ / คู่ตัดเดี่ยวกลิ่นฉุน8"3 / 16 "3 / 4 "฿1,841
NICHOLSON 06930N มีดตะไบ 8 นิ้ว Second American | AA9VLL 1G710 06930Nวินาที / คู่ตัดเดี่ยวกลิ่นฉุน8"3 / 16 "3 / 4 "฿1,745
NICHOLSON 06898N มีดตะไบ 8 นิ้ว American Bastard | AA9VLM 1G712 06898Nลูกครึ่ง / คู่ตัดเดี่ยวกลิ่นฉุน8"3 / 16 "3 / 4 "฿1,624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NICHOLSON 06992N มีดตะไบ American Bastard Tri 10 นิ้ว
฿1,898 / หน่วย