Nicholson 06961n | แฟ้มมีด 8 นิ้ว สมูท อเมริกัน | 1g708 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NICHOLSON 06961N มีดตะไบ 8 นิ้ว Smooth American | AA9VLK 1G708

NICHOLSON 06961N มีดตะไบ 8 นิ้ว สมูทอเมริกัน

In Stock
รายการ: AA9VLK รุ่น: 06961Nข้ามอ้างอิง: 1G708
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
฿1,841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟล์มีด
ประเภทตัดเรียบ / คู่
ขอบตัดเดี่ยว
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบกลิ่นฉุน
ความยาว8"
แบบแผนอเมริกัน
รูปโปรไฟล์เป็นรูปสามเหลี่ยม
ความหนา3 / 16 "
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8203109000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทตัดขอบจัดการออกแบบความยาวความหนาความกว้างราคา
NICHOLSON 06773N มีดตะไบ American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NเรียบSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี4"7 / 64 "15 / 32 "฿1,287
NICHOLSON 06836N มีดแฟ้ม American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055 06836Nที่สองSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี6"5 / 32 "21 / 32 "฿1,519
NICHOLSON 06992N มีดแฟ้ม American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992Nลูกครึ่งSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี10 "1 / 4 "1.031 "฿1,898
NICHOLSON 07054N มีดตะไบ American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NเรียบSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี10 "1 / 4 "1.031 "฿2,251
NICHOLSON 07085N มีดตะไบ American Bastard Tri 12 In | AA4XCZ 13H059 07085Nลูกครึ่งSafe Edge และ Single Cut on Knife Edgeไม่มี12 "--฿2,435
NICHOLSON 06930N มีดตะไบ 8 นิ้ว Second American | AA9VLL 1G710 06930Nวินาที / คู่ตัดเดี่ยวกลิ่นฉุน8"3 / 16 "3 / 4 "฿1,745
NICHOLSON 06898N มีดตะไบ 8 นิ้ว American Bastard | AA9VLM 1G712 06898Nลูกครึ่ง / คู่ตัดเดี่ยวกลิ่นฉุน8"3 / 16 "3 / 4 "฿1,624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NICHOLSON 06961N มีดตะไบ 8 นิ้ว สมูทอเมริกัน
฿1,841 / หน่วย