NILFISK 01790129 Cleanroom เครื่องดูดฝุ่นแห้ง 3.24 แกลลอน อุตสาหกรรม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น Cleanroom Dry |
Air Flow | 80 cfm |
แอมป์ | 10 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 2-1 / 4 แกลลอน |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 25 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 6 1/2 ฟุต |
Hz | 60 |
ความยาว | 16 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ระดับเสียง | 61 |
ความดันคงที่ | 84 " |
ความจุถัง | 3.24 แกลลอน. |
วัสดุถัง | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1100 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8508110000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ความยาวท่อ | ความยาว | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01790150 | 9 | อัลปา | 16 " | 10ft | 14 " | 59 | 110-120/220 | ฿95,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.