NILFISK 01790150 เครื่องดูดฝุ่นคลีนรูม 3.25 แกลลอน 1.5 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น Cleanroom Dry |
Air Flow | 80 cfm |
แอมป์ | 9 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 2.25 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | อัลปา |
ความสูง | 16 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 10ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 14 " |
HP สูงสุด | 1.5 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ระดับเสียง | 59 |
ความดันคงที่ | 84 " |
ความจุถัง | 3.25 แกลลอน. |
วัสดุถัง | อลูมิเนียม |
แรงดันไฟฟ้า | 110-120/220 |
วัตต์ | 1100 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ความยาวท่อ | ความยาว | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01790129 | 10 | HEPA | 25 " | 6 1/2 ฟุต | 16 " | 61 | 120 | ฿126,715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.