NILFISK 01798180 เครื่องดูดฝุ่น Hepa 3.25 แกลลอน 1.5 แรงม้าสูงสุด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น HEPA |
Air Flow | 72 cfm |
แอมป์ | 10 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 2.25 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | ULPA และ HEPA |
ความสูง | 28 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 6 1/2 ฟุต |
Hz | 60 |
ความยาว | 12 " |
HP สูงสุด | 1.5 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ระดับเสียง | 61 |
ความดันคงที่ | 80 " |
ความจุถัง | 3.25 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1100 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8508190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์ | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ความยาว | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01790132 | 80 cfm | 9 | กระดาษ | 16 " | 14 " | 59 | อลูมิเนียม | ฿94,114 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.