NILFISK 900141 เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง 5-9/32 แกลลอน 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห้ง |
Air Flow | 127 cfm |
ความจุแห้ง | 5 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 21 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 11ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 15 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 0 |
ความยาวสายไฟ | 24ft |
ความดันคงที่ | 84 " |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดถัง | 5-9 / 32 แกลลอน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 2 ปี |
วัตต์ | 1000 |
ความจุเปียก | 5 แกลลอน. |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8508700000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาวท่อ | วัสดุถัง | ขนาดถัง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900140 | 20 " | 11ft | พลาสติก | 5-9 / 32 แกลลอน | 15 " | ฿25,353 | ||
107406620 | 20 " | 11ft | พลาสติก | 5 แกลลอน / 20L | 15 " | ฿18,549 | ||
107406621 | 21 " | 11ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5-9 / 32 แกลลอน | 16 " | ฿23,040 | ||
900142 | 21 " | 11ft | พลาสติก | 6-39 / 64 แกลลอน | 16 " | ฿31,989 | ||
107406622 | 21 " | 11ft | พลาสติก | 6-39 / 64 แกลลอน | 16 " | ฿24,782 | ||
107406623 | 25 " | 11ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7-15 / 16 แกลลอน | 16 " | ฿29,497 | ||
900143 | 25 " | 24ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7-15 / 16 แกลลอน | 16 " | ฿35,927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.